用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番216-9385形状下穴:止り質量(g)3規格JIS呼び寸法M1.8×0.35等級G4下穴径(Φmm)1.66山数0.35ねじ長さ(mm)6.3呼び1.8全長L(mm)42タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)27内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.421、MAX:1.521凸数4寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5