用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-2101形状下穴:止り質量(g)3規格JIS呼び寸法M2.3×0.4等級G6下穴径(Φmm)2.15山数0.4ねじ長さ(mm)7.2呼び2.3全長L(mm)42タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)27内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979凸数4寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5