N CT FC P3 M2.3X0.4 1.5P 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28579515

代表画像

鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び2.3食付1.5P呼び寸法M2.3×0.4注文コード28579515品番N CT FC P3 M2.3X0.4 1.5P
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
呼び寸法M2.3×0.4材質超硬仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番215-0443形状下穴:通り|止り質量(g)8規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)1.95山数0.4ねじ長さ(mm)8呼び2.3全長L(mm)42タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする