カスタムフィットライナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28579706 品番160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

シンプルヒューマンのダストボックスにぴったりフィットする専用ライナー(ゴミ袋)です。ライナーがずれたり、外にはみ出たりすることを防ぎます。重いゴミにも耐える頑丈で分厚いプラスチック。持ち運び、閉口に便利なひき紐付きライナーパック袋の穴より簡単にゴミ袋を一枚づつ取り出せます。

容量(L)30〜35 仕様H 材質ポリエチレン 寸法(mm)170×250×25 質量(g)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする