山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の 爪ブラシ
タンブラー&トゥースブラシスタンド ミスト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28579995
品番
2216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タンブラーの持ち手部分に歯ブラシスタンドを付けました。歯ブラシスタンドの底には水抜け穴が空いているので、掃除もしやすく清潔に保てます。
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
約57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.5×7×9
繰り返し・詰め替え
対応