山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の 爪ブラシ
タンブラー&トゥースブラシスタンド ミスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28580004
品番
2217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タンブラーの持ち手部分に歯ブラシスタンドを付けました。歯ブラシスタンドの底には水抜け穴が空いているので、掃除もしやすく清潔に保てます。
色
ブラック
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
57
内容量(L)
0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×9×7