山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンツールフック
マグネットフック タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28580117
品番
2261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
強力磁石で冷蔵庫などにピタッとくっつく便利で使いやすい大きめサイズのマグネットフック。調理器具やエプロンなどしっかり引っ掛けられます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
色
ブラック
質量(g)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.8×3.3×4.8
耐荷重(g)
約500