山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の シンク下収納
ディッシュラック タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
対応
直径約15〜20cmまでの小皿・中皿を収納
注文コード
28580196
品番
2271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
この商品は
色・対応
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。
色
ブラック
質量(g)
約200
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×12×14
対応
直径約15〜20cmまでの小皿・中皿を収納
商品説明動画
ディッシュラック タワー
参考になった