曜日別特売
2273 分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 28580214

2273 分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 28580214
2273 分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 28580214

分別ダストワゴン タワー 3分別

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28580214品番2273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,810
販売価格(税別)
7,100

レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。
キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロンブラック付属品スパナ質量(g)約2400耐荷重(kg)約3対応ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×30×53

商品説明動画

分別ダストワゴン タワー 3分別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする