分別ダストワゴン タワー 2分別

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28580239 品番 2275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200

レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。直接45Lのごみ収集袋を掛けても使用できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン ブラック 付属品スパナ 質量(g)約2200 耐荷重(kg)約2 対応ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋・45Lのゴミ収集袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×30×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする