山崎実業
山崎実業の AV家電
山崎実業の オーディオ
山崎実業の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホンスタンド ボーテス 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
28580293
品番
2292
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでスタイリッシュなデザインのヘッドホンスタンド。スカイプのヘッドホン収納としても便利です。スクエア型とラウンド型の2種類から選べます。
材質
本体・台座:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×13×28