デスクバー タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28580345 品番 2299
販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100

身に着けている物をまとめて収納できる「デスクバー」。携帯電話はもちろん、リモコンや眼鏡に鍵などさまざまな物を収納できます。
バーには時計やブレスレットなどを掛けて収納でき、男性物の大きい時計でも2個収納できます。

ホワイト 質量(g)約620 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木積層合板、マット:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×9.7×11.3

商品説明動画

デスクバー タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする