山崎実業
山崎実業の 物品棚/収納用品
山崎実業の ツールボックス/ツールバッグ
山崎実業の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス トスカ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28580406
品番
2313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
サプリメントや絆創膏等の救急道具や、散らかりがちなリビングの細々したモノを収納するのに便利なツールボックスです。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木、ストッパー:シリコーン
色
ホワイト
付属品
ストッパー:1個(予備)
質量(g)
約430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×13×16