山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
かさたて ブリック ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28580537
品番
2360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
シンプルモダンなグラフィックが玄関をスタイリッシュに演出します。折り畳み傘も引っ掛けて収納できます。
材質
本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×10×43