山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の 水切りバスケット
水切りバスケット タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28580887
品番
2453
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
食器の水が直接シンクへ!レイアウトも自由自在!
材質
本体:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約840
耐荷重(kg)
約5
内容量(L)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×24×13
商品説明動画
水切りバスケット タワー
参考になった