山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 調味料ラック
戸棚下調味料ラック タワー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28580975
品番
2466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
キッチン吊戸棚に取り付けるだけ。よく使う調味料やキャニスターなどのストックに便利。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約770
耐荷重(kg)
約3
対応
棚板の厚さ約1.4〜2cmまでに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30.5×12.5×18