N CT LA P3 M2.3X0.4 1.5P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28581010

代表画像

N CT LA P3 M2.3X0.4 1.5P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28581010
N CT LA P3 M2.3X0.4 1.5P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28581010
N CT LA P3 M2.3X0.4 1.5P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28581010

軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.3×0.4呼び2.3食付1.5P注文コード28581010品番N CT LA P3 M2.3X0.4 1.5P
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法M2.3×0.4材質超硬食付1.5P等級P3全長L(mm)42シャンク四角部幅(mm)2.5溝数3形状下穴:通り|止りねじ長さ(mm)8仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番216-9473質量(g)8規格JIS下穴径(Φmm)1.95山数0.4呼び2.3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする