山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
立て掛けランドリーシェルフ タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28581045
品番
2482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
壁面に立て掛けるだけのランドリーシェルフ。
付属品
転倒防止用ネジ×6六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーバー:天然木、キャップ:シリーン
色
ホワイト
質量(g)
約7400
耐荷重(kg)
各棚:約2、ハンガーバー:約2
対応
洗濯機:約W72×H120cm(蓋開時)以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約75×48×190