山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 冷蔵庫サイドラック
マグネットスパイスラック タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
28581185
品番
2522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのスパイスラック。キャニスターが置ける広い奥行き。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、マット:合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約715
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5×11×8.5