山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 計量ツール・はかり・温度計
山崎実業の 計量スプーン
段々計量スプーン レイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28581334
品番
2549
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
段差メモリで大さじ・小さじ・小さじ1/2がこれ1本で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。
材質
本体:トライタン樹脂
色
ブラック
容量(mL)
約15
質量(g)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14.2×4.2×2.2
商品説明動画
段々計量スプーン レイヤー
参考になった