山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の グラススタンド
スリム グラス&マグスタンド タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28581359
品番
2604
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターキッチンやシンク回りのわずかな隙間など、置き場所に困らないスリム設計のグラス&マグスタンド。
材質
容器・トレイ:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約180
対応
収納目安 一般的なグラスやマグが5個〜6個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×10.5×2
商品説明動画
スリム グラス&マグスタンド タワー
参考になった