山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の グラススタンド
スリム グラス&マグスタンド タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28581368
品番
2605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターキッチンやシンク回りのわずかな隙間など、置き場所に困らないスリム設計のグラス&マグスタンド。
材質
容器・トレイ:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約180
対応
収納目安 一般的なグラスやマグが5個〜6個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×10.5×2
商品説明動画
スリム グラス&マグスタンド タワー
参考になった