電子レンジ対応 段々計量カップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28581544 品番 2700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

段差メモリで上から一目で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。

容量(mL)500 材質本体:トライタン樹脂 クリア 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×11×12 電子レンジ電子レンジ対応※(油分を多く含むもの、糖分を多く含むものなど、高温になるものを入れての使用は不可) 食器洗浄機

商品説明動画

電子レンジ対応 段々計量カップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28581535
2020-05-12
用途:
調理の計量
卸売・小売業

老眼で普通のものは目盛りが見にくいが、これはハッキリわかる。粉を溶かしたものなどに使うと洗うのがやや手間がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする