2709 ケーブルボックス ウェブ 山崎実業 28581605

ケーブルボックス ウェブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード28581605 品番2709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。

グレー サイズL 材質(本体)本体・蓋:PC-ABS緩衝剤:シリコーン 本体質量(g)950 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×14.5×15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28581596
2025-10-10
用途:
わんこがコードを噛まないため
ペットシッターれおん 様 (サービス業)

噛まないので、良かったがホコリが目立つ。
それはしょうがないかな

対象商品:
28581587
2022-06-10
用途:
電源タップ・コードの収納
卸売・小売業

大きめなのでごちゃごちゃしていたコードが一通り収納できてかなりすっきりしました

ふたが簡単に開け閉めできるので中に入れた電源タップのスイッチのオン・オフも簡単にできて使いやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする