山崎実業
山崎実業の 掲示用品
山崎実業の 掲示用小物
山崎実業の フック
ホルダー付きマグネットキーフック リン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
28581666
品番
2730
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
印鑑やDMが収納可能なマグネットキーフック。5つのフックで普段使う鍵類など一括収納!便利なホルダー機能付きキーフックです。
付属品
マグネット×1・木ネジ×2
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)、・スチール(粉体塗装)
色
ベージュ
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×3×9.5
耐荷重(g)
約900