山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 冷蔵庫サイドラック
マグネット冷蔵庫サイドラック タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
28581745
品番
2744
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール壁面を利用して調理道具を掛けられて、キッチン作業がスムーズに。 布巾以外にもハンドスプレーなどを掛けられます。レシピ本やスパイスも収納できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
色
ホワイト
質量(g)
約890
耐荷重(kg)
約4
対応
キッチンペーパーロール約直径11×高さ24cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5×6.5×34
内寸(cm)
上段ホルダー内寸:約W12×D6以内×H12.5(片側)
商品説明動画
マグネット冷蔵庫サイドラック タワー
参考になった