スリムコートハンガー ライン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28581833 品番 2767
販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

省スペース設計で置く場所を選ばない立て掛け式コートハンガー。片手で持ち上げられる軽さで、玄関やリビング、寝室など、壁さえあればどこでも使えて移動もラクラク。上着をちょっと掛けておきたい時に便利。帽子、鞄、スカーフなどを掛けられるフック付き。

ホワイト 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めキャップ:シリコーン、フック部・台座キャップ:ポリプロピレン 質量(g)約1400 耐荷重(kg)ハンガー部:約5、各フック部:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×38×160
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28581833
2022-06-07
用途:
一時的な保管
その他業種

アウター等、一時的に掛ける為に購入しました。
スリムなデザインで良いのですが、数枚掛けると倒れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする