ハンディーワイパースタンド タワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28581867 品番 2770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

梨地の上質感とシンプルなフォルムが美しいスタンドです!収納場所に困るハンディーワイパーを美しく収納するスタンド。

材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約300 対応入口直径6.5cm、ワイパー部分が15cm以上の長いもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28581867
2020-07-14
用途:
TV周りや飾り棚のホコリ取り
サービス業

スタイリッシュでTVの横に置いても掃除用具と気がつかないくらいオシャレです。これにハンディモップを立てて、ささっと拭き掃除ができます。重量があり安定しているのが気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする