ラダーハンガー タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28582007 品番 2812
販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

ズボンやスカーフの収納、洋服の一時掛けにも便利な立て掛けラダーハンガー。S字フックを使用すればベルトなどの小物も収納できます。タオルや衣類の一時掛けにも便利、スリムな立て掛け設計なので置く場所を選びません。

材質本体:スチール(粉体塗装)、木棒:天然木、キャップ:シリコーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×160 耐荷重(kg)バー1つあたり:約1 ホワイト 付属品六角レンチ 質量(g)約2300
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品説明動画

ラダーハンガー タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする