戸棚下多機能ラック タワー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28582104 品番 2846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

吊り戸棚の下を有効活用!キッチン小物をたっぷり収納。よく使うキッチンペーパー、布巾、調理道具、ラップ類など一括収納。お弁当箱・タッパー・キャニスター・スパイス・パスタなどのストックに!頻繁に使うフライパン(直径28cmまで)も入ります。まな板・布巾・ラップ類・フライパン・鍋ふた・レシピ本など収納可能。キッチンツールを掛けておくのに便利なフックが5個。ラック下の隙間を利用してポリ袋やティッシュ箱
からそのまま取り出せます。布巾やタオルを掛けられるハンガーが3本。

材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約1100 耐荷重(kg)棚:約2、ハンガー1つあたり:約0.25、フック1つあたり:約0.2 対応取付可能な吊り下げ戸棚 : 棚板の厚さ約1.4〜2.5cmまでに対応。取付可能なキッチンペーパー:高さ24cmの一般的なキッチンロールペーパーに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×26×16 内寸(cm)約W30×D25.5×H6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28582095
2024-11-08
用途:
キッチン棚の下部

3つ目。弁当箱、マグカップの蓋、調理器具などの乾燥、収納に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする