ゴミ箱上ラック タワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28582217 品番 2859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

ペダル式のゴミ箱の上を有効活用できるラック。蓋をあけてもぶつかりません。ペダル式のゴミ箱がすっぽり収まるサイズ。便利な多目的バー付き。布巾や鍋つかみを掛けておくのに便利。電子レンジ・炊飯ジャー・トースター・コーヒーメーカーなどが置ける便利なラック。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×45×130 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーバー:天然木 ホワイト 質量(g)約9300 耐荷重(kg)各棚:約10、ハンガーバー:約2 対応ゴミ箱収納可能内寸:約W51×D38.5×H88cm 内寸(cm)棚内寸:約W52×D40×H38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする