スパイスボトル タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード28582253 品番2863
販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。

付属品インデックスシール 材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン ホワイト 容量(mL)50 質量(g)約52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.7×9.5

商品説明動画

スパイスボトル タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする