山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の 調味缶
スパイスボトル タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
28582269
品番
2864
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品
インデックスシール
材質
容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン
色
ブラック
容量(mL)
50
質量(g)
約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.7×3.7×9.5
商品説明動画
スパイスボトル タワー
参考になった