山崎実業
調味料ストッカー タワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
容量(mL)
350
350
650
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28582305
品番
2868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
小さじ5mlがすり切れる調味料ストッカー。スミまですくいやすい容器の角は、洗いやすく、衛生的。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×15×11
色
ブラック
容量(mL)
350
質量(g)
約155
付属品
分別シール
材質
容器・スプーン・すり切り板・蓋:PS樹脂