山崎実業
調味料ストッカー タワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
容量(mL)
650
350
650
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28582323
品番
2870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
小さじ5mlがすり切れる調味料ストッカー。スミまですくいやすい容器の角は、洗いやすく、衛生的。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×15×11
色
ブラック
容量(mL)
650
質量(g)
約220
付属品
分別シール
材質
容器・スプーン・すり切り板・蓋:PS樹脂