伸縮水切りラック タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28582366 品番2874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリットを利用してお皿が立てられます。好きな位置に取り付け自在な、カトラリーポケット×2個付き。キッチンシンクのコーナーにぴったりフィット。延長棚として使えば調理スペースが広がります。シンクに合わせて38cm〜58cmまで伸縮可能。アール形状がシンクの隅にぴったりフィットします。滑り止め付きで滑りにくくシンクも傷つけにくいです。シンクの角にぴったりフィットの伸縮水切りラック。

材質本体:ABS樹脂 ブラック 付属品カトラリーポケット×2 質量(g)約420 耐荷重(kg)3 対応シンク内寸:約38〜55cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44〜61×17.5×1.6

商品説明動画

伸縮水切りラック タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする