水切りワイヤーバスケット タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28582375 品番 2875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

食器の水が直接シンクへ!レイアウトも自由自在!よく使う、グラス・カップ・茶碗・カトラリー・調理道具などをたっぷり収納。水はけは好きな方向で排水が出来ます。トレイにたまった水を直接シンクに流せる水はけ付き。排水できない場所でも使用可能。スリットを利用してお皿が立てられます。まな板・鍋ふたも立てられます。新発想の二層構造でお皿が立てやすく、置く面がフラットで食器が置きやすい構造。シンク周りへ、縦横自由にレイアウトが可能。菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。シンク側に取り付ければバスケットのも増えます。

材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・ポケット:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン ホワイト 質量(g)約1800 耐荷重(kg)8 対応直径約24cmまでのお皿、幅38cm×厚み2cmのまな板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×23×17 内寸(cm)約W21×D38.5×H11.5

商品説明動画

水切りワイヤーバスケット タワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする