曜日別特売
LS-NPTF-150-1-11.5 ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28582376

代表画像

ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び1注文コード28582376品番LS-NPTF-150-1-11.5
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工全長L(mm)150呼び寸法1 -11 1/2 NPTF材質HSSトラスコ品番184-4993形状下穴:通り|止り質量(g)631規格JIS等級ANSI G溝数5下穴径(Φmm)28.6山数11 1/2ねじ長さ(mm)45呼び1タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)32.934めねじの種類NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ基準径長27.40シャンク径d(Φmm)26食付3P寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)21
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする