スパイスボトル アクア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28582393 品番2880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。

付属品インデックスシール 材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン ホワイト 容量(mL)50 質量(g)約52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.7×9.5

商品説明動画

スパイスボトル アクア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28582393
2021-09-02
用途:
自分利用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインはかっこいいのですが機密性は低いようで、中のものが湿気ます(´・ω・`)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする