2881 スパイスボトル アクア 山崎実業 28582409

2881 スパイスボトル アクア 山崎実業 28582409
2881 スパイスボトル アクア 山崎実業 28582409
2881 スパイスボトル アクア 山崎実業 28582409
2881 スパイスボトル アクア 山崎実業 28582409

スパイスボトル アクア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード28582409品番2881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。

付属品インデックスシール材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレングリーン容量(mL)50質量(g)約52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.7×9.5

商品説明動画

スパイスボトル アクア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28582393
2021-09-02
用途: 自分利用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインはかっこいいのですが機密性は低いようで、中のものが湿気ます(´・ω・`)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする