山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の ストッカー
調味料ストッカー アクア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×11×15
注文コード
28582463
品番
2887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小さじ5mlがすり切れる調味料ストッカー。スミまですくいやすい容器の角は、洗いやすく、衛生的。
付属品
分別シール
材質
容器・スプーン・すり切り板:PS樹脂蓋:ABS樹脂
色
グリーン
サイズ
S
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×11×15
商品説明動画
調味料ストッカー アクア
参考になった