代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
1/8
材質
HSS
注文コード
28582480
品番
S-NPT-1/8-27
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・材質・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
寸法lk(mm)
四角部:9
呼び
1/8
材質
HSS
山数
27
トラスコ品番
184-8127
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
1/8-27 NPT
等級
ANSI G
溝数
4
下穴径(Φmm)
8.39
ねじ長さ(mm)
16.5
全長L(mm)
55
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
10.117
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
10.50
シャンク径d(Φmm)
8
食付
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
6