山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の ストッカー
調味料ストッカー アクア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28582488
品番
2889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
小さじ5mlがすり切れる調味料ストッカー。スミまですくいやすい容器の角は、洗いやすく、衛生的。
付属品
分別シール
材質
容器・スプーン・すり切り板:PS樹脂、蓋:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×15×11
商品説明動画
調味料ストッカー アクア
参考になった