曜日別特売
S-NPT-3/8-18 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28582498

代表画像

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び3/8材質HSS注文コード28582498品番S-NPT-3/8-18
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工寸法lk(mm)四角部:14呼び3/8材質HSS山数18トラスコ品番184-5023形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法3/8-18 NPT等級ANSI G溝数4下穴径(Φmm)14.27ねじ長さ(mm)21全長L(mm)65タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)16.866めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長14.00シャンク径d(Φmm)14食付3PRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする