曜日別特売
S-NPT-1-11.5 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28582525

代表画像

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1材質HSS注文コード28582525品番S-NPT-1-11.5
参考基準価格(税別)¥73,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工寸法lk(mm)四角部:24呼び1材質HSS山数11 1/2トラスコ品番184-6536形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法1 -11 1/2 NPT等級ANSI G溝数5下穴径(Φmm)28.78ねじ長さ(mm)35全長L(mm)95タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)32.934めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長22.00シャンク径d(Φmm)26食付3PRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする