用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工寸法lk(mm)四角部:38呼び2材質HSS山数11 1/2トラスコ品番184-8142形状下穴:通り|止り質量(g)1535規格JIS呼び寸法2 -11 1/2 NPT等級ANSI G溝数6下穴径(Φmm)55.58ねじ長さ(mm)42.5全長L(mm)120タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)59.797めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長27.50シャンク径d(Φmm)46食付3PRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)35