バスボトルラック タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28582628 品番 2910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

家族それぞれのボトルを仕分けて収納が可能。ボトル以外のもチューブ類やお掃除ボトル、スプレーボトルなどを仕分けても使えます。ブラシ類を掛けられるフックと接地面を傷つけないクッション付き。コンパクトでも大。ディスペンサーボトルを9本収納可能。ブラシやたわしを掛けておくのに便利なフック付き。上段には、石鹸やチューブなどの小物を収納可能。取り出したボトルをそのまま置いても使えます。

付属品フック×2クッション×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ、+、粉体塗装) ブラック 質量(g)約1700 耐荷重(kg)各棚:約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×13×44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする