山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ふた無しゴミ箱
トラッシュカン タワー 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28582655
品番
2915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
リビングやデスクに合うシンプルでスタイリッシュなポリ袋ストッパー付きスチールゴミ箱。
色
ホワイト
材質
本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)
形状
角型
質量(g)
約1700
内容量(L)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×15×30