ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド シャンプー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28582673 品番 2928
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

蓋が外れて、詰め替え作業がスムーズなディスペンサー。液体が中央に集まり最後まで使い切りやすい構造。液体をそのまま入れて使うこともできます。詰め替え用袋がそのまま入ります。蓋を外して詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うこともできます。液体が中央に集まるので最後まで使い切りやすい構造。

材質蓋・容器:ABS樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン ホワイト 質量(g)約265 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×8×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする