用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法1 -11 1/2 NPTねじ長さ(mm)45材質HSSトラスコ品番184-3481形状下穴:止り質量(g)389規格JIS等級ANSI G溝数4下穴径(Φmm)28.78山数11 1/2呼び1全長L(mm)95タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)32.934めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長27.40シャンク径d(Φmm)26食付2.5P寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)21